| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-62204-00008-00 Herst.-Nr.: 62204-00008-00 EAN/GTIN: 4063565107566 |
| |
|
| | |
| tesa® 62204 basiert auf einem stabilen sPVC-Träger, der mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Klebemasse bietet hervorragende Hafteigenschaften auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen, sowohl polar als auch unpolar. Die Klebmasse zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft und Anfangshaftung (tack) aus, lässt sich aber trotzdem nach Gebrauch rückstandsfrei entfernen. tesa® 62204 lässt sich mit allen gängigen Spendegeräten verarbeiten. tesa® 62204 wird idealerweise zum Verschließen kleinerer Objekte wie Schachteln oder Dosen verwendet. Das Klebeband wird regelmäßig in Bäckereien oder Blumenläden verwendet, um kleine Beutel zu verschließen oder Blumensträuße einzuwickeln. tesa® 62204 ist ideal für das Verpacken, Bündeln und Verschließen in kleinem Maßstab Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 66 m | Breite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 1,81* | € 2,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 2,16* | € 3,57* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 3,71* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,82* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|