| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60950-00000-00 Herst.-Nr.: 60950-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841926 |
| |
|
| | |
| tesa Anti-Rutsch 60950 DIN 51130, 15m x 25mm, schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 15 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnklebeband tesa, alle antirutschbänder, warnklebeband schwarz, Alle Antirutschbänder; Markierband; Markierungsband; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Verpackungsklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,10* | € 17,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,26* | € 19,08* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,10* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,58* | € 19,83* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,03* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 121,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|