Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, gelb
tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, gelb
Artikel-Nr.:
     7223-60404-00038-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00038-00
EAN/GTIN:
     4063565114113
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 25,94*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 54,30*
€ 76,64004*
Lager 7223
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 70,43004*
€ 104,77002*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,17*
€ 114,58002*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,77002*
€ 124,67632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,36*
€ 121,8084
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,39004*
€ 117,08415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,11002*
€ 106,04092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,36002*
€ 98,00842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 74,21004*
€ 88,30995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,43004*
€ 83,81175
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,73834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.