| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60404-00010-00 Herst.-Nr.: 60404-00010-00 EAN/GTIN: 4063565036040 |
| |
|
| | |
| tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 66 m | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,15* | € 21,11* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 16,05* | € 22,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,27* | € 22,82* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,06* | € 23,08* | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,20* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 105,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|