Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51960-00000-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51960-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448182821
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
tesafix 51960 Profi, 10m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, teppich klebeband, teppichband tesa, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 10,56*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,16*
€ 10,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 11,11*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 12,27*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,689* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.