Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 50m x 50mm, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04671-00035-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00035-00
EAN/GTIN:
     4042448152695
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4671, 50m x 50mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 35,28*
€ 46,45*
1
€ 4,00*
ab € 34,93*
€ 46,78*
2 Tage
9
3
€ 4,90*
ab € 37,16*
€ 47,37*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 48,05*
Lager 7223
4
3
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 504 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6378* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.