Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00559-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00559-00
EAN/GTIN:
     4005800226755
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x12mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,38*
€ 11,90*
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 17,75*
5 Tage
47
1
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 21,07*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
ab 2016 Rollen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.