Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4247 PVC, 66m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04247-00013-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04247-00013-02
EAN/GTIN:
     4005800082764
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4247 PVC, 66m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
36
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,52*
4 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 1584 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 270,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.