Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-70017-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-70017-02
EAN/GTIN:
     4042448045881
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
5000 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 9.121,68*
€ 9.121,68*
Lager 7223
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 9.121,68*
€ 9.121,68*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 9.152,72*
€ 9.175,65*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 9.121,68*
€ 10.854,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (€ 1,82434* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 27.365,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.