Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-00031-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00031-00
EAN/GTIN:
     4005800057380
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
660 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 43,11*
€ 53,26*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 53,27*
1
€ 8,95*
ab € 44,76*
€ 60,50*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 61,99*
Lager 7223
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 252 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
1 Stück enthält 660 Meter (ab € 0,0644* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 371,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.