Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800036552
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
tesapack 4124 PVC, 66m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,82*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,21*
1 Tag
262
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,33*
Lager 7223
nicht lagernd
72
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,49*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 216 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 251,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 23,65*
Zubehör
tesa
6005
€ 255,81*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
€ 211,13*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,39*
Zubehör
tesa
4005800011139
€ 424,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.