Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04124-00012 66mx25mm tr Träger PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164238500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00012
EAN/GTIN:
     4005800036552
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® 4124
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® 4124
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Gesamtdicke:
65 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
60 %
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Werkstoff:
PVC
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,75*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,15*
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,17*
1
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,42*
5 Tage
351
72
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,83*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,71*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 168,51*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 354,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.