|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-04104-00020-00 Herst.-Nr.: 04104-00020-00 EAN/GTIN: 4005800010422 |
| |
|
|  |  |
 | tesafilm 4104, 66m x 30mm, transparent Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 30 mm | Menge pro VE: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,60* | ab € 9,13* | € 12,36* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,23* | € 15,89* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,18* | € 18,39* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,70* | € 19,20* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,18* | € 19,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,95* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|