Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Adapter ISDN/Tel. MP8(8)-MJ8(4)/8(4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter ISDN/Tel. MP8(8)-MJ8(4)/8(4)
Adapter ISDN/Tel. MP8(8)-MJ8(4)/8(4)
Artikel-Nr.:
     3461-40085369
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023146
EAN/GTIN:
     4018359187675
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Leistungsmerkmale:
Anschlusskabel 100 mm lang mit angespritztem Stecker,
Halogenfreies Kunststoffgehäuse, grau,
Kennzeichnung der Ausgänge mit eingestecktem Telefonsymbol,
Schaltbildaufkleber auf der Unterseite,
Verschiedene Ausführungen zur kompletten Konfiguration,
Zur Umsetzung von Sternverteilungen in eine S0-Busstruktur für ISDN/Tel.

Anmerkungen: für Cable Sharing ISDN/Tel. Cat.3
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Adapter ISDN/Tel. MP8(8)-MJ8(4)/8(4)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, TAE Kabel, rj-45 t-adapter telegärtner, rj-45 t-adapter, J00029A0004, 100023146, Kommunikationstechnik-Adapter, Adapter, Adapter Kit, Adapter für Kommunikationstechnik, Adapterset, Anpassungsadapter, Audioadapter, Bananenkupplung, Connector, Doppelbuchse, Doppelkupplung, Doppelstecker, Dosenerweiterung, Druckeradapter, EDV-Adapter, EDV-Verbinder, Gender Changer, ISDN-Telefon, Kabel-Endstecker, Kabelverbinder, Klinkenstecker, Kompaktadapter, Kupplung, Laborsteckverbindung, Mausadapter, Modular-T-Adapter, Monitoradapter, Null-Modem Adapter, Scart- Adapter, Schnittstellenwandler, Steckdosenaufsatz, Stecker-Kupplung, Steckeradapter, Steckverbinder, T-Adapter, T-Stecker, T-Stück, TAE-Adapter, TAE-Dosenerweiterung, TAE-Stecker, Tastaturadapter, UAE-Adapter, UAE-DAT-Adapter, Verbinder, Verbindungsbuchse, Verbindungsstück, Verteilerkupplung, Verteilerstecker, Videoadapter, Wester-Verteilerstecker, Western-Verteilerkupplung, Winkeladapter, Winkelstecker, Zwischenverbinder, Übergang, Übergangsstück, Übergangsverbinder, Überspieladapter, 4514173
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,43*
€ 7,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,69*
€ 8,19*
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,56*
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.