Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter J00029A0004, MP8(8)-MJ8(4)/8(4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Adapter J00029A0004, MP8(8)-MJ8(4)/8(4)
T-Adapter J00029A0004, MP8(8)-MJ8(4)/8(4)
Artikel-Nr.:
     4502-73F1333
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023146
EAN/GTIN:
     4018359187675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Adapter, 100023146, TELEGÄRTNE Adapter ISDN/Tel. MP8(8)-MJ8(4)/8(4). Der ISDN-Basisanschluss (NT) wird an den ersten Adapter des Patchfeldes angeschlossen. Mit den ISDN/Telefon-T-Adaptern können strukturierte Verkabelungssysteme (Kat. 5) mit Sterntopologie, die bereits in vielen Büros und Gebäuden installiert sind, für den Aufbau einer ISDN-Busverkabelung genutzt werden. Das Verlegen neuer Kabel für eine ISDN-Anlage ist nicht mehr notwendig.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 3
Steckverbinder (Ausgang):
2 x RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Stecker
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, TAE Kabel, rj-45 t-adapter telegärtner, rj-45 t-adapter, Adapter, Telefonadapter, Telefonkupplung, ISDN-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Fernmeldesteckverbinder, ISDN-Steckverbinder, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,45*
€ 7,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,73*
€ 8,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,65*
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.