| |
|
| Artikel-Nr.: 721DN-22419785 Herst.-Nr.: CE6660 EAN/GTIN: 4044773232707 |
| |
|
| | |
| Für die Verbindung zweier Rechner ohne Einsatz einer zentralen aktiven Komponent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lapp kabel cat5, kat5, kat5 2m, 100Base-Modul, 100Base-TX-Modul, 10Base-Modul, 1-Port Modul, 2-Port BNC-Modul, 2-Port Fiber Modul, 2-Port FOIRL-Modul, 2-Port RJ45-Modul, Anschlussmodul, Anwendungsmodul, AUI LAN Modul, BNC LAN Modul, BNC-Modul, DataConnect-Modul, Datenstecker, Dual Speed Hub-Modul, Duplex-Port, Einsatz, Einsteckmodul, Ethernet Modul, Ethernet-Hub-Anwendungsmodul, Expansionsmodul, Fast Ethernet Modul, Fast Ethernet-Anwendungsmodul, Fiber Optic Modul, FX-Modul, Gigabit Ethernet Modul, Glasfasermodul, ISDN WAN Modul, Konzentrator, LAN Expansionsmodul, LAN-Modul, Leitungsanschlussmodul, Lobe Insertion Unit, LWL-Modul, Modul, Modul für aktive Netzwerkkomponente, Remote Leitungsanschluss-Modul, Ring in/Ring out-Modul, RLAN-Modul, Standard Ring Access Control Modul, Switch-Modul, Twisted Pair Anschlussmodul, TX-Modul, Umsetzer-Modul, WAN Expansionsmodul, WAN-Modul |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,9175* | € 64,9175* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,37* | € 75,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,474* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|