Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
12954003 LED-MR16Reflektor350mA12W3000K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-33018300
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
12954003
EAN/GTIN:
4250047793175
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, CRI>80, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Ma
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Leuchtmittel
>
LED-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Lampenreflektor
,
deckeneinbaulampen led
,
einbauleuchte led
,
brumberg deckeneinbauleuchte
,
Direktleuchte
,
Einbaurichtstrahler
,
LED-Einbauleuchte
,
LED-Einbaustrahler
,
LED-Einsatz
,
LED-Hochleistung
,
LED-Lampe/Multi-LED
,
LED-Leuchte
,
LED-Reflektor
,
LED_is_sexy
,
Lampe
,
MR16
,
Power LED
,
Punktstrahler
,
Reflektorstrahler
,
Richtstrahler
,
Scheinwerfer
,
Spot
,
Spotstrahler
,
Strahler
,
Strahler/Scheinwerfer
,
LED-Modul
,
LED-Reflektoreinsatz MR16
,
LED-Lampe
,
Leuchtmittel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,10*
€ 45,57*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 47,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 47,87*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,59*
€ 50,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 17613000 LED-Treiber
Brumberg Leuchten
17613000
€ 29,59*
Zubehör
Brumberg 17621020 LED-Konverter 21W 350mA 59V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17621020
€ 37,96*
Zubehör
Brumberg 17657000 LED-Konverter 18W 350mA 50V dimmbar
Brumberg Leuchten
17657000
€ 45,45*
Zubehör
LED-Konverter 350mA DALI dimmbar 17683020
Brumberg Leuchten
17683020
€ 56,27*
Zubehör
LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672020
Brumberg Leuchten
17672020
€ 140,71*
Zubehör
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648020
Brumberg Leuchten
17648020
€ 74,82*
Zubehör
LED-Konverter Zigbee 350mA 3,5-18,5W 17671020
Brumberg Leuchten
17671020
€ 119,75*
Zubehör
LED-Steuerung 10,15-14W 350mA IP20 dim Kstgeh Dimmung Phasenabschnitt dyn 17664020
Brumberg Leuchten
17664020
€ 35,88*
Zubehör
Zubehör LED-Konverter 350mA 18W, Phasendimmbar 350mA 18W Phasendim.
Brumberg Leuchten
17643020
€ 34,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.