Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°
LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°
LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°
LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12954003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12954003
EAN/GTIN:
     4250047793175
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler

LED Reflektor-Einsatz MR16, Ø 5.1cm / L 7cm, 350mA, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 12W 3000K 1240lm 38°

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, abhängig vom Betriebsgerät
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Besonders leistungsstarkes LED Retrofit-Modul für MR16 Reflektorlampen.
  • Umgebungstemperatur: -20 ...+25 °C
  • Produktart: LED Modul
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: L80/B20: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 1210 lm
  • Lichtausbeute: 101 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Kolbenform: MR16
  • Hinweise: Externes Brumberg Konstantstrom-Betriebsgerät mit Plug&Play Steckern erforderlich!
  • Gewicht: 143 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5,1∕ 7 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12954003
  • Marke: Brumberg
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mit Hochglanz-Reflektor und klarer Abdeckung für einen definierten Ausstrahlungswinkel.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Controller excl
  • Ohne Fassung, konzipiert für Einbau-Gehäuse.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Insbesondere konzipiert für das Brumberg Einbau-Gehäuse LOOP.
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Ø 5,1cm / Länge 7cm (Bitte bei Planung der Einbautiefe berücksichtigen!).
  • Betrieb mit ungefährlichem 350mA Konstantstrom (Schutzklasse 3, SELV).
  • Sehr gute Lichtausbeute bei guter Farbwiedergabe.
  • Dimmbar mit Phasenabschnitt, 1-10V analog oder DALI digital (dimmbares Betriebsgerät erforderlich).
  • Mit entsprechendem Betriebsgerät auch SmartHome kompatibel (ZigBee oder CASAMBI).
  • Dieses Leuchtmittel ist geeignet für Allgemeinbeleuchtung.
  • Der MR16 Einsatz mit 12Watt Leistung ist erhältlich mit verschiedenen Lichtfarben.
  • Weitere LED Einsätze sind erhältlich mit variabler Lichtfarbe, Spezial-Lichtfarbe, Konstantspannungs-Betrieb oder besonders hoher Farbwiedergabe.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
€ 5,46*
ab € 35,84*
€ 47,50*
€ 8,50*
ab € 35,81*
€ 47,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 48,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,78*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 121,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 103,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.