Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

243-6 CEE-Kupplung 125A 3p 6h IP67 POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243-6 CEE-Kupplung 125A 3p 6h IP67 POWER
Artikel-Nr.:
     721-04580979
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     243-6
EAN/GTIN:
     9003399022296
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a 6h
cee kupplungsdose
CEE-Kupplung 125A 3p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 1
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.