Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2341-7 CEE-Kupplung 63A 4p 7h IP44 POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2341-7 CEE-Kupplung 63A 4p 7h IP44 POWER
Artikel-Nr.:
     721-04580961
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2341-7
EAN/GTIN:
     9003399706110
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 63a 7h
cee kupplungsdose
CEE-Kupplung 63A 4p 7h IP44 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 63a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.