Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6926 DIAMANTFRAESE BDN511 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6926 DIAMANTFRAESE BDN511 230V
Artikel-Nr.:
     721-02807315
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6926
EAN/GTIN:
     4046382069262
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
DIAMANTFRAESE BDN511 230V
Weitere Suchbegriffe: mauerschlitzfräse 150 mm, mauernutfräse, diamantfräse bdn511
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.706,18*
€ 1.772,24*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.708,36*
€ 1.773,17*
Frei Haus
ab € 1.715,72*
€ 1.789,74*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,17*
€ 2.110,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,58*
€ 2.097,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,75*
€ 2.056,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,36*
€ 2.032,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.