Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse BDN511 230V 6926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantfräse BDN511 230V 6926
Artikel-Nr.:
     6012C-88368771
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6926
EAN/GTIN:
     4046382069262
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Diamantfräse BDN511 230V 6926

DIAMANTFRAESE BDN511 230V
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
15..50 mm
Schnitttiefe:
5..25 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
540 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: mauerschlitzfräse 150 mm, mauernutfräse, Wandschlitzfräse, Schlitzfräse, Schlitzfräsmaschine, Mauernutfräse (elektrisch), Fräse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.713,18*
€ 1.792,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.711,29*
€ 1.793,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.723,68*
€ 1.810,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,27*
€ 2.154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,20*
€ 2.138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,29*
€ 2.087,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,50*
€ 2.059,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,68*
€ 2.051,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.