Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temflex 165 Isolierband Schwarz 19mmx20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
Artikel-Nr.:
     721-02200013
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100184800
EAN/GTIN:
     4054596614314
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Is
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, Drahtisolierband, farbiges Isolierband, Isolierband für den Außenbereich, Kabelisolierband, PVC-Band, PVC-Isolierband, PVC-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,45*
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,59*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.