Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex Isolierband, Vinyl Schwarz, 0.152mm x 19mm x 20m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
3M 7100184800 Isolierband
Artikel-Nr.:
     108EL-2469551
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 165 black 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596614314
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.152mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.152mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 2469551, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M165black19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.