Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01556945 Herst.-Nr.: 81139 EAN/GTIN: 3303430811398 |
| |
|
| | |
| Pratika Schutzkontakt Anbau-Doppelsteckdose mit Deckel. Ausführung für Italien. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdose Italienisch, Steckdose Schweiz, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, aufputz steckdosen ip65, aufputz steckdose, cee anbaudose 16a, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Werkbank-Steckdose, Wandsteckdose, Wanddose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, USA-Steckdose, Universal-Steckdose, Universalsteckdose, Terko-Steckdose, Steckvorrichtung, Steckdose Typ 34, Steckdose Typ 30, Steckdose Typ 25, Steckdose Typ 23, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 12, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose, Schweizer Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schukowanddose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Doppelsteckdose, Schukoaufputzsteckdose, Schukoaufputzdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, NEMA-Steckdose, Maschinensteckdose, Kleinspannungswandsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kanalsteckdose, Installationssteckdose, HNA-Steckdose, Flanschsteckdose, FI-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Fehlerstromschutz, Euro-Amerikanischer Standard, Erdungsstift, Einbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, DWD-Anbausteckdose, Druckgusssteckdose, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Drehstrom-Zubehör, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom, Doppelsteckdose, Containerwandsteckdose, Containerwanddose, British-Standard-Steckdose, Bodensteckdose, Boden-Installationssteckdose, Aufputzdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,50* | € 23,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,65* | € 23,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,65* | € 25,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,10* | € 27,02* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,04* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|