Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Italian, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Italian, IP65
Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Italian, IP65
Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Italian, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-81139
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81139
EAN/GTIN:
     3303430811398
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Italian, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Abschließbar:
ja
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
ja
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
45,2 mm
Isolierter Einbau:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzkontakt:
nein
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
2
Antibakterielle Behandlung:
nein
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdose Italienisch, Steckdose Schweiz, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, aufputz steckdose grau, aufputz steckdose, aufputzsteckdose schneider, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehler...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.