Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS56X04N Wandlermessschrank 320A SAn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessschrank 400A SAn WMS56X04N
Wandlermessschrank 400A SAn WMS56X04N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     721-01465314
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WMS56X04N
EAN/GTIN:
     4015153404106
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Wandlermessschrank 400A SAn,Landesgruppe Sachsen 400A
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank abn, zählerschrank, zählerschrank 5 zähler, Wandlerschränke, Messschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.063,55*
€ 5.343,08*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.064,45*
€ 5.344,00*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.344,00*
€ 6.359,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.300,35*
€ 6.307,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.135,04*
€ 6.110,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.064,45*
€ 6.026,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.