Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-002570-00000 Herst.-Nr.: 002570-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Geschäftstresor AS 800 Für die Lagerung von kleinen Mengen Akten im Büro- oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff. Versicherbar gewerblich und privat bis ca. 5.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
- Tür doppelwandig mit 3-seitiger Verriegelung durch Schliessbolzen
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere, Türanschlag DIN Rechts
- Einwandiger Korpus (3 mm stark)
- Geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Zur Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau).
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 800 x 500 x 370 mm | Innenmaße (H x B x T): | 761 x 484 x 301 mm | Gewicht: | 69 kg | Volumen: | 110 Liter | Zertifizierung: | ECBS S1, A nach VDMA 24992, Stand Mai 1995 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, papiersicherungsschrank format, brandschutzschrank, Tresor, Stahlbüroschrank, Safe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,92* | € 435,49* | | | | Lager 720 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,96* | € 435,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,88* | € 442,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,97* | € 457,77* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,14* | € 512,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|