Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 150kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
998695
998695
Artikel-Nr.:
     711-998695
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     4017976411163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Sackkarre
  • Traglast 150 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1150 x 590 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Aluminium, verschweißt
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Karre, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Sackkarre, Transporthilfe, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium, Aluminiumkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
150 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
590 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alu-Karre, Karre, Transportgerät, Transportkarre, Transporthilfe, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Rodel, Sackkarre aus Alu, Sackkarre aus Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 206,65*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 207,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 209,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,44*
€ 211,23*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 311,67*
€ 356,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,12*
€ 415,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.