Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Drehtafel,HxBxT 1950x1350x650mm,Tafel HxB 1000x1200mm,kunststoffbeschichtet,magnethaftend,2 Schreibflächen,Ablageleiste,Rahmen Alu,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
998108
998108
998108
998108
998108
998108
Artikel-Nr.:
     711-998108
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336184
EAN/GTIN:
     4002390023894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Drehtafel
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1350 x 650 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 1200 mm
  • Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
  • Ausstattung: 2 Schreibflächen
  • Mit praktischer Ablageleiste
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert
  • Gestell aus Stahl in silber
  • Mit 4 Lenkrollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tafel, Schreibtafel, Mobile Tafel, Drehtafel, Magnettafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Mobile Drehtafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Tafel Ausstattung:
2 Schreibflächen
Schreibflächen Anzahl:
2 Stück
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Tafelfläche um 360° drehbar und stufenlos arretierbar
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
silber
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
klappbar:
nein
drehbar:
ja
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
28.4 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,91*
€ 456,08*
5 Tage
1
€ 45,00*
ab € 388,39*
€ 456,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,35*
€ 506,41*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 452,46*
€ 525,22*
Lager 711
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 482,36*
€ 551,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,53*
€ 656,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,67*
€ 625,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.