Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,z. Zuschneiden,HxL 27x1000mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991492
991492
991492
991492
991492
Artikel-Nr.:
     711-991492
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200207
EAN/GTIN:
     4250621502216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 27 x 1000 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
27 mm
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,99*
€ 124,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 124,12*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 128,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 129,42*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 329,94*
€ 377,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 377,51*
€ 449,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,18*
€ 445,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,44*
€ 432,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 355,39*
€ 422,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,94*
€ 392,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,2994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200802
ab € 8,97*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200802
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.