Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Etikettenhalter,HxB 27x105mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991663
991663
Artikel-Nr.:
     711-991663
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200802
EAN/GTIN:
     4250621502346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Beschriftungsfenster
Etikett für Etikettenhalter
  • Höhe x Breite 27 x 105 mm
  • in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Etikettenhalter
Höhe:
27 mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter 27 x 105 mm, beschriftungsfenster, stemo etikettenhalter, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,07887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.