Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne,240l,Korpus feuerverzinkt,HxBxT 1060x580x730mm,Deckel Stahl,2 Räder,brandschutzgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
988294
988294
Artikel-Nr.:
     711-988294
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35541
EAN/GTIN:
     4052293355417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Mülltonne
  • Inhalt 240 l
  • für Handwerksbetriebe, Tankstellen und Betriebe mit besonderer Brandschutzverordnung
  • für ölhaltige Betriebsmittel und heiße Abfälle
  • für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 580 x 730 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel
  • Deckel komplett umklappbar
  • Deckel in Stahl
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • brandschutzgeprüft
  • Lieferumfang: inklusive Aufkleber "Nur für ölhaltige Betriebsmittel"

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülltonne, Abfalltonne, Umleerbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, System Mülltonne, Abfallgroßbehälter, Abfall-Grossbehälter, Entsorgungsbehälter, Großmülltonne, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Mülltonne
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Handwerksbetriebe // Tankstellen // Betriebe mit besonderer
geeignet für (Produkt/Material):
ölhaltige Betriebsmittel // heiße Abfälle
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Inhalt:
240 l
Höhe:
1060 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
feuerverzinkt
Unterbau:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Brandschutz:
brandschutzgeprüft
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber "Nur für ölhaltige Betriebsmittel"
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne 240l verzinkt, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Müllbehälter, Umleerbehälter, System-Mülltonne, Systemmülltonne, System Mülltonne, Abfall-Grossbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,43*
€ 648,48*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 688,99*
€ 787,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,35*
€ 936,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,42*
€ 935,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,57*
€ 920,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,26*
€ 888,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,99*
€ 819,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.