Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Müll-Großtonne feuerverzinkt, Füllmenge 240 Liter | EA1731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Müll-Großtonne feuerverzinkt, Füllmenge 240 Liter | EA1731
Stahl Müll-Großtonne feuerverzinkt, Füllmenge 240 Liter | EA1731
Artikel-Nr.:
     261-EA1731
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35541
EAN/GTIN:
     4052293355417
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Stahl Müll-Großtonne feuerverzinkt, Füllmenge 240 Liter | EA1731

Stahl Müll-Großtonne feuerverzinkt
Füllmenge 240 Liter
Füllgewicht 200 kg
BxTxH 580x730x1060 mm
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder D=200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Inhalt Liter:
240
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
1060
Breite mm:
580
Tiefe mm:
730
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 536,62*
€ 621,20*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,95*
€ 653,43*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,14*
€ 768,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,01*
€ 741,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.