Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winden-Hebegerät,Tragl. 250kg,Gabel L 800mm,Trag B 150-690mm,Lenkräder PU,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
985456
985456
985456
Artikel-Nr.:
     711-985456
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4017976068510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler fetra
handwindenstapler
Winden-Hebegerät
  • Traglast 250 kg
  • Gabellänge 800 mm
  • Tragbreite 150 - 690 mm
  • Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 47 x 80 mm
  • Hubhöhe 1560 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Hub je Kurbelumdrehung 40 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Höhe x Länge x Breite 2030 x 1350 x 725 mm
  • Gewicht 140 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hydraulik-Stapler, Fassgreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasstransporter, Gabelstapler, Handwinden-Hubgerät, Handwinden-Karre, Hubgerät, Paletten-Heber, Plattformlift, Stapler, Gabelstapler-Anbaugerät, Handwinden-Stapler, Handwindenkarre, Hubkarre, Materialheber, Minilift

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Winden-Hebegerät
Traglast:
250 kg
Tragbreite:
150-690 mm
Länge Gabel:
800 mm
Hubhöhe (max.):
1560 mm
Hubhöhe (min.):
90 mm
Bedienung Hub:
manuell
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Material Lenkrollen:
Polyurethan
Breite Lenkräder:
40 mm
Durchmesser Lenkräder:
150 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
47 mm
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Höhe:
2030 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
725 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
40-22 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Fassgreifer, Fasshandling, Fassheber, Fasstransporter, Gabelstapler, Handwinden-Hubgerät, Handwinden-Karre, Hubgerät, Paletten-Heber, Plattformlift, Stapler, Gabelstapler-Anbaugerät, Handwinden-Stapler, Handwindenkarre, Hubkarre, Materialheber, Minilift
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 844,39*
€ 918,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,36*
€ 936,07*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 880,52*
€ 961,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 881,50*
€ 961,07*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.543,53*
€ 1.633,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,45*
€ 1.943,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,61*
€ 1.915,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,94*
€ 1.858,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,05*
€ 1.839,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,53*
€ 1.836,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.