Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 3000kg,RAL5007,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
983213
983213
Artikel-Nr.:
     711-983213
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 3000 kg
  • Tragplatte Länge x Breite 185 x 150 mm
  • mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Rollen
  • Rad Ø 85 mm
  • mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk, Schwerlastroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
3000 kg
Länge Tragplatte:
185 mm
Breite Tragplatte:
150 mm
Ladefläche Ausstattung:
Zugstange
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Bereifung:
Nylon
Material Felge:
Nylon
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
85 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 205,84*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 209,72*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,01*
€ 211,79*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 215,89*
Lager 711
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 322,82*
€ 369,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.