Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftleiste,L 500mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
961163
961163
961163
Artikel-Nr.:
     711-961163
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ST1350
EAN/GTIN:
     4016946003230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Magnet-Haftleiste
  • Länge 500 mm
  • Rückseite mit selbstklebender Polsterung für unebene Flächen
  • In weiß

Suchbegriffe:
Magnethaftleiste, Magnetband

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Magnet-Haftleiste
Länge:
500 mm
Ablageleiste:
nein
Tafel Funktion:
Rückseite mit selbstklebender Polsterung für unebene Flächen
Oberfläche Leiste:
kunststoffbeschichtet
Farbe Leiste:
weiß
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,301*
€ 1,911*
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,955*
€ 2,835*
8 Tage
750
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,845*
€ 3,975*
Lager 711
240
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,31*
11 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,25*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1355
ab € 3,363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.