Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer,660l,Korpus HDPE gelb,HxBxT 1165x1265x775mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
951465
951465
Artikel-Nr.:
     711-951465
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34160
EAN/GTIN:
     4052293341601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer
  • Inhalt 660 l
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in gelb
  • Höhe x Breite x Tiefe 1165 x 1265 x 775 mm
  • mit Scharnierdeckel
  • komplett umklappbar
  • Unterbau 4 Lenkrollen mit Gummi-Bereifung
  • Zentralstop-Verriegelung und 2 Lenksperren

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Müllbehälter, Müllsammler, Schild, Verbotsschild, Warnschild

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllcontainer
geeignet für (Anwendung):
alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen
Inhalt:
660 l
Höhe:
1165 mm
Breite:
1265 mm
Tiefe:
775 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Deckel Funktion:
komplett umklappbar
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
gelb
Behälter Ausstattung:
Wasserablauf mit Verschluß im Bodenbereich
Unterbau:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Feststeller:
Zentralstop-Verriegelung // 2 Lenksperren
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter blau 660 liter, abfallgroßbehälter blau, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Abfallsammler, Fahrbarer Abfallbehälter, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Müllbehälter, Müllsammler, Schild, Verbotsschild, Warnschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,71*
€ 665,51*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 602,03*
€ 761,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,70*
€ 890,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,25*
€ 834,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,74*
€ 789,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34157
ab € 524,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34160
ab € 527,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34158
ab € 526,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.