Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbehälter in Grün, HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm | EA1741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllbehälter in Grün, HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm | EA1741
Müllbehälter in Grün, HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm | EA1741
Artikel-Nr.:
     261-EA1741
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34158
EAN/GTIN:
     4052293341588
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllbehälter in Grün, HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm | EA1741

Müllbehälter
HxBxT 1235 x 1360 x 765 mm
Füllmenge 660 Liter
Füllgewicht 310 kg
Material Polyethylen
Farbe Grün
Wasserablauf mit Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Inhalt Liter:
660
Produkttyp:
Müll-Großtonne
Höhe mm:
1235
Breite mm:
1360
Tiefe mm:
765
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Füllgewicht kg:
310
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, kunststoff mülltonne grün, abfallgroßbehälter grün, abfalltonnen kunststoff, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,32*
€ 668,01*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 605,55*
€ 764,37*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,01*
€ 794,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,53*
€ 783,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,11*
€ 735,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,75*
€ 694,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34157
ab € 524,88*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34159
ab € 523,71*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
34160
ab € 527,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.