Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Regalkasten HxB 140x234mm,Stahl,graubeige


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
948008
948008
948008
Artikel-Nr.:
     711-948008
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler
  • für Regalkasten Höhe x Breite 140 x 234 mm
  • aus Stahl mit Beschichtung in graubeige

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
140 mm
für Behälterbreite:
234 mm
für Behältertiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
graubeige
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 58,15*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 52,21*
€ 67,00*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 71,14*
Lager 711
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 80,36*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 84,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.