Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, für Regalkasten, VE 10 Stk, LxH 464 x 123,5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-732561
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1082
EAN/GTIN:
     4250692953887
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler, für Regalkasten, VE 10 Stk, LxH 464 x 123,5 mm.

Zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite. Stabiler Längsteiler aus Stahl. Graubeige beschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
123.5 mm
Länge:
464 mm
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Weitere Suchbegriffe: BITO, 732561 49, Längsteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 57,89*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 51,82*
€ 66,70*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 71,06*
15 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 80,12*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 84,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.