Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 1310x500x500mm,m. 1 Schublade,2 Böden,1 Pult,1 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946024
946024
Artikel-Nr.:
     711-946024
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3091107
EAN/GTIN:
     4031068076948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Ausgestattet mit 1 Schublade, 2 Böden, 1 Pult
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladenauszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 35 kg
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Pult, Schrankpult, Pultschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1310 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Pult Ausstattung:
1 Schublade, 2 Böden, 1 Pult
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Auszug Schublade:
100 %
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Traglast Auszug:
35 kg
Auszugböden:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Auszugsführung:
kugelgelagert
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Ausstattung detailliert:
1 Schublade, 2 Auszugböden, Pult, Fahrplatte
Garantie:
5 Jahre
Auszug Boden:
100 %
Gewicht:
44.6 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 420,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,99*
€ 423,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,36*
€ 423,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,13*
€ 439,00*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 609,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,57*
€ 725,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,02*
€ 697,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,60*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,77*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,89*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,73*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,64*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 46,07*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,83*
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 47,65*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,27*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 6,85*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00010932
ab € 8,45*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,53*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.