Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal,Grundfeld,HxBxT 3000x1060x435mm,f. Reifen-Ø 578-600mm,Fachlast 150kg,5xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916908
916908
916908
916908
916908
916908
916908
916908
916908
Artikel-Nr.:
     711-916908
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG30410AR
EAN/GTIN:
     4250623721097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifenregal
  • Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1060 x 435 mm
  • Feldlast 750 kg / Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Reifenregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Räderregal, Reifengestell, Reifenlagersystem

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Reifenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
für Reifendurchmesser:
578-600 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
750 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, grundregal h 3000mm, grund regal, vom hofe grundregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Garagenregal, Pneugestell, Pneuregal, Reifengestell, Reifenlagersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,75*
€ 207,60*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 164,84*
€ 227,90*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 238,76*
€ 293,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 321,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,86*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,80*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA30410AR
ab € 118,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.