Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 650x550mm,RAL5007,4 Schubladen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911609
911609
Artikel-Nr.:
     711-911609
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schrankwagen
  • Traglast 150 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 650 x 550 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 4 Schubladen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rolltürschrank, Rollpult, Rollschrank, Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Schubladenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
650 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Wagen Ausstattung:
4 Schubladen
Höhe:
795 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Rolltürschrank, Rollpult, Rollschrank, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Schubladenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,42*
€ 570,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,43*
€ 572,85*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 505,17*
€ 581,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,11*
€ 585,77*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 912,32*
€ 980,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,72*
€ 1.167,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,07*
€ 1.159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,44*
€ 1.131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,32*
€ 1.085,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,29*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,51*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,39*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.