Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Edelstahl,klapp-/abschließbar,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883591
883591
883591
Artikel-Nr.:
     711-883591
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-05-0003
EAN/GTIN:
     4050576031911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Edelstahl
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
10.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,62*
€ 262,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,87*
€ 262,89*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 273,74*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 390,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.