Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, klappbar, Profilzylinder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548502
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-05-0003
EAN/GTIN:
     4050576031911
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, klappbar, Profilzylinder.

Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie und zuverlässige Technik.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, 548502 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 260,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 260,66*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 221,95*
€ 271,39*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 332,43*
€ 398,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.