Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Stahl,verzinkt,reflektierend,klapp-/abschließbar,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883026
883026
883026
883026
883026
Artikel-Nr.:
     711-883026
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-070-05-0014
EAN/GTIN:
     4050576009545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in verzinkt/rot, reflektierend
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Farbe Ausführung:
verzinkt/rot
Gewicht:
12.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.