Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 510-650x410x380mm,Kunststoff-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
879867
879867
Artikel-Nr.:
     711-879867
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     84013
EAN/GTIN:
     4260046926214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 510 - 650 x 410 x 380 mm
  • Rücken Höhe x Breite 370 x 360 mm
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 11 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
510-650 mm
Sitzbreite:
410 mm
Sitztiefe:
380 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
370 mm
Rückenbreite:
360 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.