Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz natur,Sitz HxBxT 500-640x440x380mm,Kunststoff-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
879856
879856
Artikel-Nr.:
     711-879856
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     84010
EAN/GTIN:
     4260046926184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Standardsitz aus Buche mit Lackierung in natur
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 500 - 640 x 440 x 380 mm
  • Rücken Höhe x Breite 380 x 420 mm
  • Rücken aus Buche in natur
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 8,5 kg
  • gemäß DIN 68877
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Holzschalenstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
natur
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Oberfläche Sitz:
lackiert
Sitzhöhe:
500-640 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
380 mm
Farbe Rücken:
natur
Material Rücken:
Buche
Oberfläche Rücken:
lackiert
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenbreite:
420 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl buche, arbeitsdrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl, Holzschalenstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.