Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Wannenbodenregal,BxT 1300x600mm,Fachl. 200kg,m. Aufkantung,Falzung,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865545
865545
Artikel-Nr.:
     711-865545
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z13060W/040inact
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenboden
Wannenboden für Wannenbodenregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Wannenboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Wannenbodenregal
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung und Sicherheitsfalzung
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.